Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V E27foglalat 2700K 860lm A60 filament SX047603 - 929001387362

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V E27foglalat 2700K 860lm A60 filament SX047603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 106 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047603

Gyártói cikkszám

929001387362

Gyártói típuskód

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

106 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

115 lm/W

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.51

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

60-60 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.728

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1086

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 7W/230V E27foglalat 2700K 860lm A60 filament