PHILIPS - Izzó ledes 7W/230W E14 foglalat 2700K kisgömb IP20 SN097209 - 929001325202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 806-806 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 95 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097209
Gyártói cikkszám
929001325202
Gyártói típuskód
CorePro LEDluster ND 7-60W E14 827 P48 FR
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
806-806 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
95 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
115 lm/W
Átmérő:
48 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
65-65 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1085
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0