PHILIPS - Izzó ledes 9,5W-60W/230V E27foglalat 2700K 806lm IP20 SN119124 - 929001229201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 9.5-9.5 W
Fényáram - 806-806 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 128 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119124
Gyártói cikkszám
929001229201
Gyártói típuskód
LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
9.5-9.5 W
Fényáram:
806-806 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
128 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
84 lm/W
Átmérő:
95 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
50-50 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1