Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 95-250W E40 4000K 11000lm SX047530 - 929002350802

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 95-250W E40 4000K 11000lm SX047530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E40

  • Lámpateljesítmény - 95-95 W

  • Fényáram - 13000-13000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 290 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047530

Gyártói cikkszám

929002350802

Gyártói típuskód

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Foglalat:

E40

Lámpateljesítmény:

95-95 W

Fényáram:

13000-13000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

290 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

109 lm/W

Átmérő:

250 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

10400 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP40

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

500-500 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.2

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

95 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1244

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 95-250W E40 4000K 11000lm