Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 16x1500mm 26W/4000K 3900lm EVG-hez IP20 SN058458 - 929001296202/929002352402

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 16x1500mm 26W/4000K 3900lm EVG-hez IP20 SN058458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Fényáram - 3900-3900 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696685549

Sonepar cikkszám

SN058458

Gyártói cikkszám

929001296202/929002352402

Gyártói típuskód

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 5

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Fényáram:

3900-3900 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1500 mm

Névleges feszültség:

100-135 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Átmérő:

21 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

415-415 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

31 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1368

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 egyesíti a LED-es világítást a hagyományos fénycső külső megjelenésével. Külső megjelenése a hagyományos fénycsőétől megkülönböztethetetlen. A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 ideális megoldás azok számára, akik magas elvárást támasztanak a megvilágítással szemben, és szeretnék a legtöbbet kihozni a fényforrásból annak teljes élettartama során.A jelentős energiamegtakarítás és a hosszabb élettartam miatt kedvező a birtoklási összköltség és a megtérülési idő.