Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 16x600mm 8W 1050lm 4000K T5 IP20 SX047619 - 929003044202

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 16x600mm 8W 1050lm 4000K T5 IP20 SX047619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 1050-1050 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 563 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047619

Gyártói cikkszám

929003044202

Gyártói típuskód

MASTER LEDtube 549mm HE 8W 840 T5 EU

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

1050-1050 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

563 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

131 lm/W

Átmérő:

19 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1050 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

40-40 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.2

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 16x600mm 8W 1050lm 4000K T5 IP20