Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 18,5W 2800lm 6500K T5 16x900mm SN169878 - 929003734802

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 18,5W 2800lm 6500K T5 16x900mm SN169878

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 18.5-18.5 W

  • Fényáram - 2800-2800 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 863 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN169878

Gyártói cikkszám

929003734802

Gyártói típuskód

MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

18.5-18.5 W

Fényáram:

2800-2800 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

863 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

151 lm/W

Átmérő:

19 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2800 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.92

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

93-93 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.2

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

19 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.09

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 18,5W 2800lm 6500K T5 16x900mm