PHILIPS - LED-es fénycső 21,5W 2000lm 6500K T8 SN159632 - 929003154302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 21.5-21.5 W
Fényáram - 2400-2400 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 1214 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159632
Gyártói cikkszám
929003154302
Gyártói típuskód
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
21.5-21.5 W
Fényáram:
2400-2400 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
1214 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
240-240 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
50000 h
Fényhasznosítás:
111 lm/W
Átmérő:
28 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2400 lm
Lámpa megnevezés:
T8
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
105-105 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0.3
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.122
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem