Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 12W 1000lm 3300K IP20 SN113372 - 929001812202

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 12W 1000lm 3300K IP20 SN113372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Fényáram - 1000-1000 lm

  • Színhőmérséklet - 3300-3300 K

  • Hosszúság - 1213.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113372

Gyártói cikkszám

929001812202

Gyártói típuskód

MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényáram:

1000-1000 lm

Színhőmérséklet:

3300-3300 K

Hosszúság:

1213.6 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

160-160 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Átmérő:

28 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

57-57 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x1200mm 12W 1000lm 3300K IP20