PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 14W 4000K 2100lm IP20 SN080263 - 929001284102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Fényáram - 2100-2100 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696687482
Sonepar cikkszám
SN080263
Gyártói cikkszám
929001284102
Gyártói típuskód
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8 ROT
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Fényáram:
2100-2100 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1200 mm
Névleges feszültség:
30-80 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
60000 h
Fényhasznosítás:
150 lm/W
Átmérő:
28 mm
Lámpa megnevezés:
T8
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
300-750 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.0999
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0