Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 4000K 1600lm Pila SX047535 - 929003131102/929003131132

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 4000K 1600lm Pila SX047535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Fényáram - 2500-2500 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8727900971118

Sonepar cikkszám

SX047535

Gyártói cikkszám

929003131102/929003131132

Gyártói típuskód

Pila LED tube 1200mm 16W 840 G13

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Fényáram:

2500-2500 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1200 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

240-240 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Fényhasznosítás:

151 lm/W

Átmérő:

26 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2500 lm

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.92

Fényerősség:

0.9 cd

Névleges áram:

350-350 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

LED-es fénycső 26x1200mm 16W 4000K 1600lm Pila