Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 4000K IP20 SN068714 - 929001297902

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 4000K IP20 SN068714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Fényáram - 2500-2500 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696687383

Sonepar cikkszám

SN068714

Gyártói cikkszám

929001297902

Gyártói típuskód

MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Fényáram:

2500-2500 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1200 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

156 lm/W

Átmérő:

28 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

75-75 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

200000

Torzulási faktor (THD):

0.17

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0871

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.