Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 18,2W 3100lm 4000K IP20 SN093102 - 929001923002

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 18,2W 3100lm 4000K IP20 SN093102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 77-93 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.9

  • Lámpateljesítmény - 18.2-18.2 W

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093102

Gyártói cikkszám

929001923002

Gyártói típuskód

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

77-93 mA

Teljesítményfaktor:

0.9

Lámpateljesítmény:

18.2-18.2 W

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényáram:

3100-3100 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3100 lm

Fényhasznosítás:

170 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Foglalat:

G13

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház színe:

fehér

Sugárzási szög:

160-160 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Átmérő:

28 mm

Hosszúság:

1514 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.08

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

C

Lámpa megnevezés:

T8

Min. kapcsolások száma:

200000

Torzulási faktor (THD):

0.19

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

19 kWh

Közepes névleges élettartam:

75000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.