PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 20W 2200lm 6500K 865 T8 Glass SX047602 - 929003022602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Fényáram - 2200-2200 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 1507 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047602
Gyártói cikkszám
929003022602
Gyártói típuskód
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényáram:
2200-2200 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
1507 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
240-240 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
110 lm/W
Átmérő:
26.7 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2200 lm
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
96-96 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Min. kapcsolások száma:
200000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh