PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 23W 4000K 2000lm Pila SX047536 - 929002446332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 2000-2000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8727900971156
Sonepar cikkszám
SX047536
Gyártói cikkszám
929002446332
Gyártói típuskód
Pila LED tube 1500mm 23W 840 G13
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
2000-2000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1500 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
240-240 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Fényhasznosítás:
102 lm/W
Átmérő:
26 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2000 lm
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
155-155 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh