Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 25W 4000K GT82344 - 929000280102

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 25W 4000K GT82344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82344

Gyártói cikkszám

929000280102

Gyártói típuskód

CPro LEDtube 1500mm 25W 840 I

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4-20W/ 12V GU5,3foglalat 3000K