Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 4000K 1050lm EVG-hez IP20 SN105628 - 929001393202

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 4000K 1050lm EVG-hez IP20 SN105628

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 1050-1050 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 602.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105628

Gyártói cikkszám

929001393202

Gyártói típuskód

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

1050-1050 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

602.8 mm

Névleges feszültség:

20-50 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Átmérő:

27.8 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

500-500 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1236

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 egyesíti a LED világítást a hagyományos fénycső külső megjelenésével. Az egyedi dizájnnak köszönhetően külső megjelenése gyakorlatilag nem különböztethető meg a hagyományos fénycsőétől. A MASTER LEDtube InstantFit T8 ideális megoldás azok számára, akik magas minőségű világítást várnak el, és szeretnék a legtöbbet kihozni a fényforrásból annak teljes élettartama során. A jelentős energiamegtakarítás és a hosszabb élettartam vonzó megtérülési időt és kedvező bekerülési és fenntartási összköltséget biztosít.