Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 4000K 1050lm EVG-hez SN158600 - 929001393232

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 4000K 1050lm EVG-hez SN158600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 1050-1050 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 603 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158600

Gyártói cikkszám

929001393232

Gyártói típuskód

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

1050-1050 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

603 mm

Névleges feszültség:

20-50 V

Sugárzási szög:

160-160 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

75000 h

Fényhasznosítás:

131 lm/W

Átmérő:

28 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1050 lm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

150-500 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.15

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1236

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 26x600mm 8W 4000K 1050lm EVG-hez