PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 4000K 800lm SX047515 - 929003022102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 800-800 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047515
Gyártói cikkszám
929003022102
Gyártói típuskód
CorePro LEDtube 600mm 8W 840
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
800-800 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
600 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
240-240 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Átmérő:
26 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
800 lm
Ház színe:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
46-46 mA
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
200000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh