Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 850lm 3000K T8 SN159621 - 929003577402

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm  8W 850lm 3000K T8 SN159621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 850-850 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 604 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159621

Gyártói cikkszám

929003577402

Gyártói típuskód

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

850-850 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

604 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

240-240 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

106 lm/W

Átmérő:

28 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

850 lm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

42-42 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.3

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1189

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 26x600mm 8W 850lm 3000K T8