Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x900mm 12W/4000K 1575lm IP20 SN073496 - 929001298402

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x900mm 12W/4000K 1575lm IP20 SN073496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Fényáram - 1575-1575 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 909 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073496

Gyártói cikkszám

929001298402

Gyártói típuskód

MAS LEDtube 900mm HO 12W840 T8

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényáram:

1575-1575 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

909 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

160-160 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

75000 h

Fényhasznosítás:

131 lm/W

Átmérő:

28 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1575 lm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

50-60 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.19

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1038

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.