Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 28x1500mm 23W 4000K 3700lm IP20 SN104038 - 929002020902

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 28x1500mm 23W 4000K 3700lm IP20 SN104038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 23-23 W

  • Fényáram - 3700-3700 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1514.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104038

Gyártói cikkszám

929002020902

Gyártói típuskód

MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

23-23 W

Fényáram:

3700-3700 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1514.2 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Fényhasznosítás:

160 lm/W

Átmérő:

28 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

99-108 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

200000

Torzulási faktor (THD):

0.19

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0847

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás hatékony korszerűsítésére.