PHILIPS - LED fényforrás 13W/230V E27 2700K 875lm 25° PAR38 IP65 SN076226 - 929002339002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 13-13 W
Fényáram - 875-875 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 134 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696713761
Sonepar cikkszám
SN076226
Gyártói cikkszám
929002339002
Gyártói típuskód
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Fényáram:
875-875 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
134 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
76.92 lm/W
Átmérő:
122 mm
Lámpa megnevezés:
PAR38
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP65
Teljesítményfaktor:
0.9
Fényerősség:
4000 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
65-65 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
25000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1692
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1