Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Vonalizzó LED-es 2,2W S14S 230V 2700K kétcsapos SN157509 - 929002444201

MásolásMásolás
PHILIPS - Vonalizzó LED-es 2,2W S14S 230V 2700K kétcsapos SN157509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - S14s

  • Lámpateljesítmény - 2.2-2.2 W

  • Fényáram - 250-250 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157509

Gyártói cikkszám

929002444201

Gyártói típuskód

LED 2.2W 300mm S14S WW ND

Foglalat:

S14s

Lámpateljesítmény:

2.2-2.2 W

Fényáram:

250-250 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

300 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

140-140 °

Lámpaforma:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

113 lm/W

Átmérő:

30 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

250 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

22-22 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.12

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0841

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Vonalizzó LED-es 2,2W S14S 230V 2700K kétcsapos