PHILIPS - Vonalizzó LED -es kétcsapos 3W 300mm S14s SY010482 - 929001116301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Fényáram - 250-250 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 300 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291789482
Sonepar cikkszám
SY010482
Gyártói cikkszám
929001116301
Gyártói típuskód
929001116301
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Fényáram:
250-250 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
300 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
140-140 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
83.3 lm/W
Átmérő:
30 mm
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.4
Névleges áram:
33-33 mA
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh