Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz N-PE szikraközzel GT02887 - 2817990

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz N-PE szikraközzel GT02887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918163648

Sonepar cikkszám

GT02887

Gyártói cikkszám

2817990

Gyártói típuskód

F-MS 12 ST

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

240 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Védettségi szint N-PE:

1 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; KLM-3 felirati lap tartó végbakhoz