PHOENIX CONTACT - Adatbusz rendszerkábel Profibusz SN074077 - 2744652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Erek száma - 2
Köpeny színe - lila/ibolya
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918836658
Sonepar cikkszám
SN074077
Gyártói cikkszám
2744652
Gyártói típuskód
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Erek száma:
2
Köpeny színe:
lila/ibolya
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Nem
Külső átmérő kb.:
8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-60 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-60 °C
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Adatbusz rendszerkábel Profibusz