PHOENIX CONTACT - Áramváltó 150/5A kábelre húzható D=21mm 5VA PO:1 SN138849 - 2277035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - cső-áramátalakító
Primer névleges áram In - 150 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 5 VA
Nyílásátmérő - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138849
Gyártói cikkszám
2277035
Gyártói típuskód
PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1
Kivitel:
cső-áramátalakító
Primer névleges áram In:
150 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
5 VA
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó 150/5A kábelre húzható D=21mm 5VA PO:1