PHOENIX CONTACT - Áramváltó 150/5A kábelre húzható D=21mm SN102484 - 2277268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Primer névleges áram In - 500 A
Szekunder névleges áramerősség - 1 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 10 VA
Nyílásátmérő - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102484
Gyártói cikkszám
2277268
Gyártói típuskód
PACT MCR-V1-21-44
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Primer névleges áram In:
500 A
Szekunder névleges áramerősség:
1 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
10 VA
Nyílásátmérő:
44 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó 150/5A kábelre húzható D=21mm