Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronika Ethernet switch beép. interfész és inline csatl. GT95244 - 2701141

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronika Ethernet switch beép. interfész és inline csatl. GT95244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 19.2-30 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 19.2-30 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-30 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - modulokból álló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356712361

Sonepar cikkszám

GT95244

Gyártói cikkszám

2701141

Gyártói típuskód

ILC 151 ETH/XC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

19.2-30 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

19.2-30 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-30 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

modulokból álló

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

15 ms

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

4

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Igen

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Rendszerkomponensek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Tároló/memóriafajta:

NVRAM

Tároló/memória mérete:

256 kByte

Program-tároló bővítése lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Szélesség:

80 mm

Magasság:

119.8 mm

Mélység:

71.5 mm

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; 0311265 kapcsolóhíd