Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység redundanciamodul SN078288 - 2320186

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység redundanciamodul SN078288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 38 mm

  • Magasság - 130 mm

  • Mélység - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356524919

Sonepar cikkszám

SN078288

Gyártói cikkszám

2320186

Gyártói típuskód

QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40

Szélesség:

38 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Elektronikus készülékvédo kapcsoló 24VDC