PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 1000DC PV/2+V GT87657 - 2800628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Védelmi szint - 3.7 kV
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség AC - 0 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356615082
Sonepar cikkszám
GT87657
Gyártói cikkszám
2800628
Gyártói típuskód
VAL-MS 1000DC PV/2+V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
3.7 kV
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1170 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
970 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
1170 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
3.7 kV
Védettségi szint N-PE:
3.7 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
egyéb