Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 230V AC D fokozat GT12652 - 2762100

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 230V AC D fokozat GT12652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918064846

Sonepar cikkszám

GT12652

Gyártói cikkszám

2762100

Gyártói típuskód

MT 4PE 230V AC

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

250 V

Pólusszám:

4

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

2.5 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

6.5 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.5 kV

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 6P 16A 400V dugó