Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 600DC-PV/2+V-FM GT87662 - 2801164

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 600DC-PV/2+V-FM GT87662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V

  • Méret - 3 TE

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356714297

Sonepar cikkszám

GT87662

Gyártói cikkszám

2801164

Gyártói típuskód

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM

Villám-áramlökés (10/350):

5 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

250 V

Méret:

3 TE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

720 V

Névleges feszültség AC:

250 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Névleges feszültség DC:

600 V

Védelmi szint:

2.6 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 6mod 1fázisú 25mm2 125A villás