PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 600DC PV/2+V GT87659 - 2800642
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA 
- Védelmi szint - 2.7 kV 
- Szerelési mód - kalapsín 35 mm 
- Távjelző kapcsolattal - Nem 
- Méret - 3 TE 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4046356614979
Sonepar cikkszám
GT87659
Gyártói cikkszám
2800642
Gyártói típuskód
VAL-MS 600DC PV/2+V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
2.7 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
800 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
670 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
800 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
2.7 kV
Védettségi szint N-PE:
2.7 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
egyéb