PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alj VAL-MS-hez, TS35 GT81709 - 2881816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Jelzés az eszközön - nélkül
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356130417
Sonepar cikkszám
GT81709
Gyártói cikkszám
2881816
Gyártói típuskód
VAL-MS/3+0-BE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Jelzés az eszközön:
nélkül
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC 1v