PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B+C fok 230V 1pol GT74641 - 2856579
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 554 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 760 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918876852
Sonepar cikkszám
GT74641
Gyártói cikkszám
2856579
Gyártói típuskód
VAL-MS 350 VF/FM
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
554 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
760 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
egyéb