PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B+C fokozat IP20 SN014240 - 2905470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356950664
Sonepar cikkszám
SN014240
Gyártói cikkszám
2905470
Gyártói típuskód
FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Specifikus energia:
2500 kJ/Ohm
Méret:
8 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Védettség:
IP20