PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B/Cfok 275V 4pol komplett szett GT20511 - 2858108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Védelmi szint L-N - 0.9 kV
Védettségi szint N-PE - 0.9 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918834838
Sonepar cikkszám
GT20511
Gyártói cikkszám
2858108
Gyártói típuskód
POWERSET BC/3/FM
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint L-N:
0.9 kV
Védettségi szint N-PE:
0.9 kV
Zárlati szilárdság:
3 kA
Méret:
6 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.14 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0.14 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2