PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 2500V 1pol 50kA GT88977 - 2800121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Méret - 2 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88977
Gyártói cikkszám
2800121
Gyártói típuskód
FLT-PLUS CTRL-2.5
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Méret:
2 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint:
2.5 kV
Védelmi szint L-N:
2.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Igen
Jelzés az eszközön:
nélkül
1. típus vizsgálati osztály:
Igen