PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 900V 1pol 50kA+jelzőlámpa G49169 - 2818960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Méret - 2 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918168780
Sonepar cikkszám
G49169
Gyártói cikkszám
2818960
Gyártói típuskód
FLT-PLUS CTRL-0.9/I
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Méret:
2 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint:
0.9 kV
Védelmi szint L-N:
0.9 kV
Zárlati szilárdság:
3 kA
Kifújó:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen