Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 900V 1pol GT77279 - 2816894

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok  900V 1pol GT77279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 35 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Méret - 1 TE

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 35 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77279

Gyártói cikkszám

2816894

Gyártói típuskód

FLT 35 CTRL-1.5

Villám-áramlökés (10/350):

35 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Méret:

1 TE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

35 kA

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

3 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nélkül

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 5pólusú aljzat M12-es