Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok GT93852 - 2882695

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B  fok GT93852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V

  • Méret - 2 TE

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93852

Gyártói cikkszám

2882695

Gyártói típuskód

FLT-CP-PLUS-1C-350

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Méret:

2 TE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

125 V

Névleges feszültség AC:

240 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység UNO-PS/1AC/12DC/ 30W