PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető betét 2-es típus IP20 SN018183 - 2905346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356948197
Sonepar cikkszám
SN018183
Gyártói cikkszám
2905346
Gyártói típuskód
VAL-SEC-T2-350-P
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2