Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető betét GT88344 - 2859913

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető betét GT88344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V

  • Méret - 2 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356045520

Sonepar cikkszám

GT88344

Gyártói cikkszám

2859913

Gyártói típuskód

FLT-CP-PLUS-350-ST

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Szerelési mód:

alapelemre

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Méret:

2 TE

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Névleges feszültség AC:

240 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Névleges feszültség DC:

30 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 2500V 1pol 50kA+jelzőlámpa