Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C+D fok 400V 4pol IP20 GT00069 - 2838199

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C+D fok 400V 4pol IP20 GT00069

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4017918172800

Sonepar cikkszám

GT00069

Gyártói cikkszám

2838199

Gyártói típuskód

VAL-MS 230/3+1-FM

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

240 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.35 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 0,2-4/6 mm2 24A TS32/35sínre csav bek