PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 1pol TS 35-re GT25878 - 2880419
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 335 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 1 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356048859
Sonepar cikkszám
GT25878
Gyártói cikkszám
2880419
Gyártói típuskód
VAL-ME 335
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
335 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; FL CAT5 HEAVY Adatátviteli kábel árnyékolt