PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 1pol TS35+távjelző ér G52811 - 2839130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 1.35 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918182595
Sonepar cikkszám
G52811
Gyártói cikkszám
2839130
Gyártói típuskód
VAL-MS 230/FM
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.35 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.35 kV
Védettségi szint N-PE:
1.35 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
egyéb