PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 3+1pol GT38730 - 2859521
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 1.9 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 264 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38730
Gyártói cikkszám
2859521
Gyártói típuskód
VAL-CP-3S-350
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.9 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
264 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem