Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 3+1pol IP20 SN016322 - 2905345

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 3+1pol IP20 SN016322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356948012

Sonepar cikkszám

SN016322

Gyártói cikkszám

2905345

Gyártói típuskód

VAL-SEC-T2-3S-350

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

240 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5